Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FANTECH FG4 keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AE2NCE 4YM43

FANTECH 40402 Keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V

Varastossa
Tuote: AE2NCE Malli: FG4Ristiviite: FG 4
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
€262.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakoinen linjapuhallin
Laakerityyppipallo
CFM @ 0.000 tuumaa. SP135
CFM @ 0.125 tuumaa. SP123
CFM @ 0.200 tuumaa. SP110
CFM @ 0.250 tuumaa. SP106
CFM @ 0.375 tuumaa. SP89
CFM @ 0.400 tuumaa. SP83
CFM @ 0.500 tuumaa. SP69
CFM @ 0.600 tuumaa. SP55
CFM @ 0.750 tuumaa. SP33
CFM @ 0.800 tuumaa. SP25
CFM @ kanava135
Sopii kanavan halkaisijaan.4"
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusENERGY STAR-luokiteltu
Asuminen Dia.8-3 / 4 "
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Tulo- ja ulostulon halkaisija.3-7 / 8 "
Pituus8.5 "
Maks. Vahvistimet0.19
Maks. Tulolämpötila140-astetta F
Maks. Teho20
Moottorin koteloTäysin suljettu
Moottori HP1/50
Moottorin kierrosluku2950
AsennusasentoVaaka tai pystysuora
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
VakionopeussovellusValmistaja Nro 1DGV1
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.6524
Laivan korkeus (cm)27.9
Laivan pituus (cm)30.5
Laivan leveys (cm)27.9
HS-koodi8414596060
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 0.100 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKorkeusHinta
FANTECH FG 4XL Keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEL 15W687 FG 4XL9017016086404"-8.5 "€285.09
FANTECH FG 6M keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 120 W | AA7FEP 15W690 FG 6M1954183941861016"-8.625 "€375.93
FANTECH FG 6XL Keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, 153 W | AA7FEQ 15W691 FG 6XL2994834662892016"-8.625 "€508.29
FANTECH FG 8 keskipakotuuletin, 8 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FER 15W692 8 FG204461435191978"-8.25 "€470.49
FANTECH FG 10 keskipakotuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 196 W | AA7FET 10 FG33451349732421610 "-6 13 / 16 "€496.07
FANTECH FG 12 keskipakotuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V | AA7FEU 15W694 12 FG38074171136323612 "-10.5 "€643.75
FANTECH FG 6M EC keskipakotuuletin, 6 tuuman kanava metallikotelolla, EC-moottori, 120 V | AB6WNV 22N753 FG 6M EC247363-2061136"1"-€533.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 40402 Keskipakotuuletin, 4 tuuman kanava metallikotelolla, 120 V
€262.11 / yksikkö