FANTECH EPD250CR Restoration kannettava ilmankuivain | AC2TKF 2MRV1

FANTECH EPD250CR Restoration Kannettava ilmankuivain

Varastossa
Tuote: AC2TKF Malli: EPD250CRRistiviite: 2MRV1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,022.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRestaurointi kannettava ilmankuivain
Viraston vaatimustenmukaisuuscCSAus
Ympäristön lämpötila Alue40 astetta 95 astetta F
Ampeeria11.3
Cabinet MateriaaliPolyeteeni Rotomolded
Kapasiteetti / 24 tuntia @ 60% suhteellinen kosteus125 pt
Kapasiteetti / 24 tuntia @ 90% suhteellinen kosteus250 pt
Pyörän halkaisija.11 "
VäriOranssi / harmaa
Sulatuksen tyyppiautomaattisesti
Syvyys23.5 "
Puhaltimen CFM300 cfm
Tuulettimen nopeus1
SuodattaaPestävä
Korkeus36.75 "
Kosteusalue0 - 100 suhteellinen kosteus
Hz60
Maks. Hissi20 ft.
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Pyörän lukumäärä2
Virtajohdon pituus25ft.
Kylmäaineen lataus30 oz.
Kylmäaineen tyyppiR-410
Jännite115V
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.8
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)51.31
HS-koodi8479891000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Fantech EPD250CR:n korjaava ilmankuivain on suunniteltu käytettäväksi tulva-alueilla, joissa on liikaa kosteutta. Tällä yksiköllä on erittäin suuri teho ja se soveltuu kuivaussovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Siinä on vankka rotomuotilla muotoiltu kaappi, joka kestää tiukkaa käyttöä, ja suuret, 11 tuuman pyörät, jotka mahdollistavat helpon siirtämisen paikasta toiseen.
  • Siinä on elektroniset ohjaimet yksinkertaista käyttöä varten ja digitaalinen tuntimittari, joka tallentaa työajan, vaikka laite olisi irrotettu pistorasiasta.
  • Se tarjoaa toiminnan matalassa lämpötilassa (40 astetta F), mikä mahdollistaa kosteuden poistamisen ilmasta alhaisemmilla kosteustasoilla kuin vakioyksiköissä.
  • Tässä ilmankuivaajassa on virtaviivainen profiili, jossa ei ole nuppeja tai painikkeita, jotka voivat vaurioitua.
  • Se on varustettu 300 cfm:n puhaltimella, joka siirtää kosteaa ilmaa tehokkaasti järjestelmän läpi, ja kahdella 5 tuuman tuuletussuuttimella takana, jotta lämmin ilma voidaan tuulettaa ulos tai käyttää alueen kuivaamiseen.
  • Siinä on integroidut kahvat (ylempi / alempi), joiden avulla yksikkö on helppo nostaa työstä toiseen vahingoittamatta sisäosia.
  • Se sisältää saranoidun hupun, joka helpottaa puhdistamista, 30 jalan tyhjennysletkun pikaliitännällä ja sisäisellä säilytyskääreellä sekä kiinteät telineet vakaaseen pinoamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • cCSAus

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Miten ilmankuivain poistaa veden?

V. Ilmankuivaaja on varustettu sisäisellä kondenssivesipumpulla, joka poistaa ilmasta kerääntyneen veden. Pumppu mahdollistaa veden pumppaamisen 20 jalkaa kiinnitetyn letkun avulla. Jos vettä on pumpattava yli 20 jalkaa, on lisättävä toinen pumppu veden välittämiseksi.

K. Mitä pumpun tyhjennys tarkoittaa?

A. Pumpun tyhjennys mahdollistaa sen, että pumppu voi manuaalisesti poistaa vettä säiliöstä mineraalien kertymisen estämiseksi yksikköön. Fantech-ilmankuivaajan lauhdepumppu on suunniteltu tyhjentämään automaattisesti 20 sekunnin ajan neljän minuutin välein.

K. Mitä toimintatoimintoja ilmankuivain voi suorittaa?

A. Normaali käyttö, sammutus, käynnistys, sulatus ja pitkä sulatus.

K. Mikä on automaattisen sulatuksen tarkoitus?

V. Automaattinen sulatusjärjestelmä estää jään kertymisen ilmankuivaajaan sulattamalla höyrystimen säännöllisesti, eli yksikkö suorittaa ajoittain lämpimämpiä lämpötilajaksoja jään sulattamiseksi.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH EPD250CR Restoration Kannettava ilmankuivain
€3,022.57 / yksikkö