FANTECH 47403 kattotuuletin, alaspäin, 18.5 tuuman suoraveto, 3/4 hv, 1110 rpm, 120 V | CL3YUM

FANTECH 47403 Kattotuuletin, alaspuhallus, 18.5 tuuman suoraveto, 3/4 hv, 1110 rpm, 120 V

Varastossa
Tuote: CL3YUM Malli: 47403Ristiviite: 5DDD18EB

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,744.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.9133
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)99.1
Laivan leveys (cm)99.1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FANTECH 47386 Kattotuuletin, alaspäin, 8 tuuman suoraveto, 0.55 hv, 1650 rpm, 120 V | CL3YUE 47386€542.95
FANTECH 47387 Kattotuuletin, alaspäin, 10.5 tuuman suoraveto, 1/20 hv, 1100 rpm, 120 V | CL3YUF 47387€670.09
FANTECH 47388 Kattotuuletin, alaspuhallus, 10.5 tuuman suoraveto, 1/6 hv, 1720 rpm, 120 V | CL3YUG 47388€731.95
FANTECH 47392 Kattotuuletin, alaspäin, 12.25 tuuman suoraveto, 1/3 hv, 1720 rpm, 120 V | CL3YUH 47392€919.80
FANTECH 47394 Kattotuuletin, alaspuhallus, 13 tuuman suoraveto, 1/2 hv, 1680 rpm, 120-230V | CL3YUJ 47394€1,201.58
FANTECH 47399 kattotuuletin, alaspäin, 15.5 tuuman suoraveto, 1/3 hv, 1145 rpm, 120 V | CL3YUK 47399€1,377.98
FANTECH 47401 kattotuuletin, alaspäin, 16.5 tuuman suoraveto, 1/2 hv, 1140 rpm, 120 V | CL3YUL 47401€1,473.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 47403 Kattotuuletin, alaspuhallus, 18.5 tuuman suoraveto, 3/4 hv, 1110 rpm, 120 V
€1,744.53 / yksikkö