FANTECH 463333 Heat Recovery Ventilator, Top Duct Connection, 104 cfm | CL3ZRQ

FANTECH 463333 lämmön talteenottotuuletin, yläkanavaliitäntä, 104 cfm

Varastossa
Tuote: CL3ZRQ Malli: 463333Ristiviite: FLEX 100H

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,260.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmön talteenottoilmanvaihdin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.7346
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 463333 lämmön talteenottotuuletin, yläkanavaliitäntä, 104 cfm
€1,260.00 / yksikkö