FANTECH 44957 Sekavirtaustuuletin, 18 tuuman kanava, metallikotelolla, EC-moottori, 460 V, 3-vaihe | CL3ZEN

FANTECH 44957 Sekavirtaustuuletin, 18 tuuman kanava, metallikotelolla, EC-moottori, 460 V, 3-vaihe

Varastossa
Tuote: CL3ZEN Malli: 44957Ristiviite: FKD 18-EC

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,603.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMixed Flow -kanavapuhallin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.5584
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)58.42

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 1.000 tuumaa. SPLaakerityyppiCFM @ 0.000 tuumaa. SPCFM @ 1.500 tuumaa. SPSopii kanavan halkaisijaan.Laipan leveysKoteloPituusHinta
FANTECH FKD12XL Sekavirtaustuuletin, 12 tuuman kanava metallikotelolla, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066pallo2016-12 "-Galvanisoitu teräs18.875 "€1,258.94
FANTECH FKD 8XL Sekavirtaustuuletin, 8 tuuman kanava, metallikotelolla, 120V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Suljettu pallo8362868"3 / 4 "Teräs15.5 "€753.94
FANTECH FKD 10 sekavirtaustuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 10 FKD547Suljettu pallo91034210 "3 / 4 "Teräs15 "€881.51
FANTECH FKD 10XL Sekavirtaustuuletin, 10 tuuman kanava metallikotelolla, 1267 cfm, 120V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Suljettu pallo126669610 "3 / 4 "Teräs15 "€964.23
FANTECH FKD 14 sekavirtaustuuletin, 14 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 14 FKD1193Suljettu pallo2156-14 "1.625 "Teräs17.25 "€1,318.80
FANTECH FKD 14XL Sekavirtaustuuletin, 14 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Suljettu pallo261984314 "1.5 "Teräs20.25 "€2,112.10
FANTECH FKD 16XL Sekavirtaustuuletin, 16 tuuman sisäinen kanava metallikotelolla, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Suljettu pallo4274237916 "1.625 "Teräs23.25 "€2,830.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FANTECH 44957 Sekavirtaustuuletin, 18 tuuman kanava, metallikotelolla, EC-moottori, 460 V, 3-vaihe
€4,603.58 / yksikkö