ENERPAC GBJ010SA Hydraulinen teollisuuspullotuki, 11 tonnia, 2.44 tuuman iskun pituus | CE9ZTT 55PV44

ENERPAC GBJ010SA Hydraulinen teollisuuspullotuki, 11 tonnia, 2.44 tuuman iskunpituus

Varastossa
Tuote: CE9ZTT Malli: GBJ010SARistiviite: 55PV44

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPullon Jack
Pohjalevyn pituus5.67 "
Pohjalevyn leveys3.54 "
Koko11 sävyinen.
Romahtanut korkeus5.16 "
Laajennettu korkeus8.78 "
Öljykapasiteetti8.79 oz.
Mäntä Dia.1.46 "
Satulan halkaisija1.5 "
Ruuvin jatko1.18 "
Tahti2.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.49
AlkuperämaaES

Tuotteen yksityiskohdat:

Enerpac GBJ010SA hydraulinen pullotuki tarjoaa luotettavan nostovoiman erilaisiin teollisuus- ja autoteollisuuden sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Tässä hydraulisessa tunkissa on sisäänrakennettu paineenalennusventtiili ylikuormitussuojan takaamiseksi.
  • Siinä on alempi kahva, joka vähentää käyttäjän väsymistä käytön aikana.
  • Tässä Enerpacin 10-tonnisessa hydraulinostimessa on ohitusportti, joka estää ylivenytysriskin.
  • Siinä on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi.
  • Tässä hydraulisessa tunkissa on paksu ja laaja pohjamateriaali, joka lisää vakautta ja lujuutta noston aikana.
  • Se on varustettu irrotettavalla teleskooppikahvalla säilytyksen helpottamiseksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI
  • CE

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tässä pullonpitimessä turvaominaisuuksia?

A. Enerpac GBJ010SA -pullojakki sisältää sisäänrakennetun paineenalennusventtiilin ylikuormituksen estämiseksi ja ohitusmekanismin, joka estää liiallisen pumppauksen aiheuttamat vauriot.

K. Mitä kapasiteetti ja iskunpituus tarkoittavat tässä Enerpacin 10 tonnin pullontunkissa?

A. Hydraulisen tunkin kapasiteetti määrittää suurimman voiman, jonka järjestelmä pystyy kohdistamaan, kun taas sylinterin isku määrää suurimman etäisyyden, jolla mäntä voi kohdistaa voiman kuormaan.

K. Mikä on tämän 50 tonnin Enerpac-hydraulisen tunkin öljykapasiteetti?

A. 260 kuutiosenttimetriä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn pituusPohjalevyn leveysKokoÖljykapasiteettiSatulan halkaisijaRuuvin jatkoTahtiHinta
ENERPAC GBJ008A hydraulinen teollisuuspullotuki, 8 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 sävyinen.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€412.31
ENERPAC GBJ050A hydraulinen teollisuuspullotuki, 55 tonnia, 5.51 tuuman iskun pituus | CE9ZTH 55PV48 GBJ050A8.43 "6.50 "55 sävyinen.39.9 oz.3.15 "-5.51 "€2,009.08
ENERPAC GBJ005A hydraulinen teollisuuspullotuki, 5 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 sävyinen.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "€351.58
ENERPAC GBJ030A hydraulinen teollisuuspullotuki, 33 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 sävyinen.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "€1,041.93
ENERPAC GBJ003A hydraulinen teollisuuspullotuki, 3 tonnia, 4.13 tuuman iskun pituus | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 sävyinen.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "€340.57
ENERPAC GBJ020A hydraulinen teollisuuspullotuki, 22 tonnia, 5.91 tuuman iskun pituus | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 sävyinen.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "€706.85
ENERPAC GBJ002A Hydraulinen teräspullo, 2 tonnin nostokyky, koko 4-9/16 x 3 tuumaa | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€265.99

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC GBJ010SA Hydraulinen teollisuuspullotuki, 11 tonnia, 2.44 tuuman iskunpituus
€482.27 / yksikkö