Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8447A Karabiini, alumiini, 2 tuuman kierrelukko | AG6RAD 45J069

FALLTECH G8447A Alumiinikarabiini, 2 tuuman kierrelukko

Varastossa
Tuote: AG6RAD Malli: G8447ARistiviite: 45J069

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
VäriLuonnollinen
Pituus8"
Lukon tyyppiKierrä lukitus
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Portin avaaminen (2 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FALLTECH G8466A Alumiinirunkoinen 7/8 kierretukilla | AG6RAE 45J070 G8466A3.75 "€58.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8447A Alumiinikarabiini, 2 tuuman kierrelukko
€124.96 / yksikkö