Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8466A Alumiinirunkoinen 7/8 kierretukilla | AG6RAE 45J070

FALLTECH G8466A Alumiinikarabiini 7/8 In Twist-lock

Varastossa
Tuote: AG6RAE Malli: G8466ARistiviite: 45J070

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarabiner
VäriLuonnollinen
Pituus3.75 "
Lukon tyyppiKierrä lukitus
MateriaaliAlumiini
Vetolujuus5000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1395
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Portin avaaminen (7/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FALLTECH G8447A Karabiini, alumiini, 2 tuuman kierrelukko | AG6RAD 45J069 G8447A8"€124.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8466A Alumiinikarabiini 7/8 In Twist-lock
€58.52 / yksikkö