Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G8031M Koko kehon valjaat M 425 Lb Keltainen / musta | AG6RBM 45J102

FALLTECH G8031M kokovartalovaljaat M 425 Lb Keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG6RBM Malli: G8031MRistiviite: 45J102

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€277.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Takana D-rengasEi
VäriMusta / keltainen
Edessä oleva D-rengasEi
Olkahihnan soljetEi
SivurenkaatEi
KokoM
Lantion alaosaEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8479899898

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Joustava (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
FALLTECH G8031S Kokovartalovaljaat S 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBL 45J101 G8031SS€277.65
FALLTECH G8031L koko kehon valjaiden pituus 425 Lb Keltainen / musta | AG6RBN 45J103 G8031LL€277.65
FALLTECH G8031XL Kokovartasarja Xl 425 Lb Keltainen/musta | AG6RBP 45J104 G8031XLXL€277.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G8031M kokovartalovaljaat M 425 Lb Keltainen/musta
€277.65 / yksikkö