FALLTECH G727630 Itsevetävä Lifeline 30 jalkaa sininen | AA8NGF 19F365

FALLTECH G727630 Itsestään sisäänvetyvä turvaköysi, 30 jalkaa sininen

Varastossa
Tuote: AA8NGF Malli: G727630Ristiviite: 19F365

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€548.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsevetävä Lifeline
jarrujärjestelmäInertia
Kaapelin halkaisija3 / 16 "
Värisininen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
KoteloLasitäytetty nailon
Pituus30ft.
Linjan materiaaliGalvanisoitu teräs
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKaksinkertaisesti lukittava sulkurengas
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.5275
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)37.34
Laivan leveys (cm)37.34
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoValjaiden koukkuportin avaaminenKoteloPituusLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHinta
FALLTECH G7276WR Itsevetävä Lifelne 20ft sinkitty teräs Blu | AA8NGE 19F364 G7276WR1-3 / 4 "Lasitäytetty nailon20ft.Dyneema (R)-Kaksinkertaisesti lukittava sulkurengas€446.21
FALLTECH G727650 Itsevetävä Lifeline 50 Feet Inertia Blu | AA8NGG 19F366 G7276501-3 / 4 "Lasitäytetty nailon50ft.Galvanisoitu teräs-Kaksinkertaisesti lukittava sulkurengas€1,000.66
FALLTECH G82706SB3 Itsevetävä Lifeline 310 paunaa 25/32 tuuman leveys | AH6YTG 36MF88 G82706SB312.5 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoTeräsnauhahakaTeräksinen sulkurengas€328.31
FALLTECH G82706SB4 Itsevetävä Lifeline 310 lb.25 / 32 tuuman leveys | AH6YTH 36MF89 G82706SB413 / 4 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoAlumiininen kiinnityskoukkuTeräksinen sulkurengas€294.53
FALLTECH G82706SB5 Itsevetävä Lifeline 310 lb.25 / 32 tuuman leveys | AH6YTJ 36MF90 G82706SB512.5 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoAlumiininen harjateräkoukkuTeräksinen sulkurengas€329.77
FALLTECH G82706SG5 Itsevetävä Lifeline 310 lb.25 / 32 tuuman leveys | AH6YTK 36MF91 G82706SG512.5 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoAlumiininen harjateräkoukkuAlumiininen sulkurengas€308.73
FALLTECH G82706TB3 Itsevetävä Lifeline 2 -jalkainen 25/32 tuuman leveys | AH6YTM 36MF93 G82706TB322.5 "1 / 2 "Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkko(2) Teräsraudoitetut koukutKolminkertainen lukitus teräksinen sulkurengas€626.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G727630 Itsestään sisäänvetyvä turvaköysi, 30 jalkaa sininen
€548.74 / yksikkö