Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLTECH G7276WR Itsevetävä Lifelne 20ft sinkitty teräs Blu | AA8NGE 19F364

FALLTECH G7276WR Itsestään sisäänvetyvä Lifelne 20 jalkaa sinkittyä terästä

Varastossa
Tuote: AA8NGE Malli: G7276WRRistiviite: 19F364

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€446.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsevetävä Lifeline
jarrujärjestelmäInertia
Värisininen
Valjaiden koukkuportin avaaminen3 / 4 "
KoteloLasitäytetty nailon
Pituus20ft.
Linjan materiaaliDyneema (R)
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiKaksinkertaisesti lukittava sulkurengas
Jalkojen lukumäärä1
Vetolujuus3000 lbs.
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.06
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalkojen lukumääräAnchorage Hook Gate -aukkoValjaiden koukkuportin avaaminenKoteloPituusLinjan materiaaliAnkkurointiliitännän lukitseminenLukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppiHinta
FALLTECH G727630 Itsevetävä Lifeline 30 jalkaa sininen | AA8NGF 19F365 G7276301-3 / 4 "Lasitäytetty nailon30ft.Galvanisoitu teräs-Kaksinkertaisesti lukittava sulkurengas€548.74
FALLTECH G727650 Itsevetävä Lifeline 50 Feet Inertia Blu | AA8NGG 19F366 G7276501-3 / 4 "Lasitäytetty nailon50ft.Galvanisoitu teräs-Kaksinkertaisesti lukittava sulkurengas€1,000.66
FALLTECH G82706SB3 Itsevetävä Lifeline 310 paunaa 25/32 tuuman leveys | AH6YTG 36MF88 G82706SB312.5 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoTeräsnauhahakaTeräksinen sulkurengas€328.31
FALLTECH G82706SB4 Itsevetävä Lifeline 310 lb.25 / 32 tuuman leveys | AH6YTH 36MF89 G82706SB413 / 4 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoAlumiininen kiinnityskoukkuTeräksinen sulkurengas€294.53
FALLTECH G82706SB5 Itsevetävä Lifeline 310 lb.25 / 32 tuuman leveys | AH6YTJ 36MF90 G82706SB512.5 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoAlumiininen harjateräkoukkuTeräksinen sulkurengas€329.77
FALLTECH G82706SG5 Itsevetävä Lifeline 310 lb.25 / 32 tuuman leveys | AH6YTK 36MF91 G82706SG512.5 "1"Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkkoAlumiininen harjateräkoukkuAlumiininen sulkurengas€308.73
FALLTECH G82706TB3 Itsevetävä Lifeline 2 -jalkainen 25/32 tuuman leveys | AH6YTM 36MF93 G82706TB322.5 "1 / 2 "Nailonia, polykarbonaattia6"HPPE-verkko(2) Teräsraudoitetut koukutKolminkertainen lukitus teräksinen sulkurengas€626.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLTECH G7276WR Itsestään sisäänvetyvä Lifelne 20 jalkaa sinkittyä terästä
€446.21 / yksikkö