EATON LGE3350FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RGY 46MY68

EATON LGE3350FAG G Valettu kotelo Katkaisija, Lg-Frame, Lg, Kiinteä lämpö

Varastossa
Tuote: AG8RGY Malli: LGE3350FAGRistiviite: 46MY68

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,585.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria350A
KehystyyppiLG
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)13.92
Laivan pituus (cm)10.39
Laivan leveys (cm)13.92

Tuotteen yksityiskohdat:

    • LG-sarjan valettu koteloitu katkaisija läpivientimallissa, joka suojaa virtapiirejä oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteissa
    • Lämpölaukaisuarvo 350 A ja säädettävä magneettilaukaisuarvo alueella 250 - 630 A pitkäkestoisten ja hetkellisten virranrajoitustoimintojen aikaansaamiseksi.
    • Suurin keskeytyskapasiteetti: 65 kAIC 240 VAC, 35 kAIC 480 VAC, 18 kAIC 600 VAC
    • Linja- ja kuormitusliittimet paneelilevyn useiden osien yhdistämiseksi
    • IEC-luokiteltu, UL-listattu, CSA-sertifioitu ja CE-merkitty turvallisen ja luotettavan toiminnan takaamiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaHinta
EATON LGE3500FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHA 46MY70 LGE3500FAG35 kAIC @ 480 V500A€9,112.70
EATON LGE3600FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHB 46MY71 LGE3600FAG35 kAIC @ 480 V600A€6,117.36
EATON LGH3400FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHD 46MY73 LGH3400FAG65 kAIC @ 480 V400A€12,074.51
EATON LGH3500FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHE 46MY74 LGH3500FAG65 kAIC @ 480 V500A€15,279.69
EATON LGH3600FAG G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Lg, Kiinteä Thermal | AG8RHF 46MY75 LGH3600FAG65 kAIC @ 480 V600A€14,401.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LGE3350FAG G Valettu kotelo Katkaisija, Lg-Frame, Lg, Kiinteä lämpö
€6,585.71 / yksikkö