FALLSTOP KT7300 / TK Rescue System 300 jalkaa 310 paunaa Kernmantle | AA8QAE 19L022

FALLSTOP KT7300/TK Rescue System 300 jalkaa 310 Lb. Kernmantle

Varastossa
Tuote: AA8QAE Malli: KT7300/TKRistiviite: 19L022

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,338.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPelastus- ja laskeutumisjärjestelmä
Kaapelin halkaisija3 / 8 "
Värisininen
LaitteistomateriaaliAlumiini, teräs
Pituus300ft.
Linjan materiaaliKernmantle
Painokapasiteetti310 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.71
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
FALLSTOP KT7200 / TK Rescue System 200 jalkaa 310 paunaa Kernmantle | AA8QAD 19L021 KT7200 / TK200ft.€6,814.02
FALLSTOP KT7400 / TK Rescue System 400 Jalkaa 310 Lb. Kernmantle | AA8QAF 19L023 KT7400 / TK400ft.€7,862.11
FALLSTOP KT7500 / TK Rescue System 500 jalkaa 310 paunaa Kernmantle | AA8QAG 19L024 KT7500 / TK500ft.€8,386.16
FALLSTOP KT7600 / TK-pelastusjärjestelmä 600 jalkaa 310 paunaa Kernmantle | AA8QAH 19L025 KT7600 / TK600ft.€8,910.20
FALLSTOP KT7200 / AK-pelastusjärjestelmä 200 jalkaa 310 paunaa Kernmantle | AA8QAJ 19L026 KT7200 / AK200ft.€4,532.21
FALLSTOP KT7300 / AK-pelastusjärjestelmä 300 jalkaa 310 paunaa Kernmantle | AA8QAK 19L027 KT7300 / AK300ft.€8,758.43
FALLSTOP KT7400/AK Rescue System 400 jalkaa 310 lb. Kernmantle | AA8QAL 19L028 KT7400 / AK400ft.€9,282.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP KT7300/TK Rescue System 300 jalkaa 310 Lb. Kernmantle
€7,338.07 / yksikkö