FALLSTOP H310001 Vaakasuora elinehto väliaikainen 100 jalan pituus | AA8PZW 19L012

FALLSTOP H310001 Vaakasuora turvaköysi, väliaikainen 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AA8PZW Malli: H310001Ristiviite: 19L012

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,361.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora elinkaari
AsennusVäliaikainen
Pituus100ft.
Linjan materiaaliJohdin
Vetolujuus6750 lbs.
Painokapasiteetti310 lb
Työntekijät järjestelmää kohti3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.14
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLinjan materiaaliVetolujuusHinta
FALLSTOP H365001 Vaakasuora elinehto väliaikainen 65 jalan pituus | AA8PZV 19L011 H36500165ft.Johdin6750 lbs.€2,265.14
FALLSTOP H41001 Vaakasuora elinehto, väliaikainen 100 jalan pituus | AA8PZX 19L013 H41001100ft.Johdin6750 lbs.€3,419.18
FALLSTOP H41501 Vaakasuora elinehto väliaikainen 150 jalan pituus | AA8PZY 19L014 H41501150ft.Johdin6750 lbs.€3,560.93
FALLSTOP H42001 Vaakasuora elinehto, väliaikainen 200 jalan pituus | AA8PZZ 19L015 H42001200ft.Johdin6750 lbs.€3,704.12
FALLSTOP H43001 Vaakasuora elinehto, väliaikainen 300 jalan pituus | AA8QAA 19L016 H43001300ft.Johdin6750 lbs.€3,989.05
FALLSTOP H66500 Vaakasuora elinehto väliaikainen 60 jalan pituus | AA8QAB 19L017 H6650060ft.Kernmantle5000 lbs.€661.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP H310001 Vaakasuora turvaköysi, väliaikainen 100 jalkaa pituus
€2,361.07 / yksikkö