Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALLSTOP CA226H/R Lanyard 2 jalka polyesteri Sininen/musta | AA8PZM 19L003

FALLSTOP CA226H/R Lanyard 2 jalka polyesteri Sininen/musta

Varastossa
Tuote: AA8PZM Malli: CA226H/RRistiviite: 19L003

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€393.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuja vaimentava kaulanauha
VäriSininen / Musta
Pidennetty kaatumispituus9-1 / 2 jalkaa
LaitteistomateriaaliTeräs
Linjan materiaaliPolyesteri
Ankkurointiliitännän lukitseminenRebar
Lukitusvaljaiden liitäntäkoukun tyyppinapsahtaa
Jalkojen lukumäärä2
Hihnan leveys1.75 "
Vetolujuus5000 lb
Visuaalinen kuormituksen ilmaisinKyllä
Painokapasiteetti310 lb
Työpituus4-1 / 2 - 6 jalkaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9025
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)29.46
HS-koodi5609003000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
FALLSTOP CAY226H/R Lanyard 2 jalka polyesteri Sininen/musta | AA8PZN 19L004 CAY226H / R€424.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALLSTOP CA226H/R Lanyard 2 jalka polyesteri Sininen/musta
€393.44 / yksikkö