Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK W561BD D 626 Medium Duty Lever Lockset Dane Classroom | AC7BMZ 36Z405

FALCON LOCK W561BD D 626 Keskitehoinen vipulukkoset Dane Classroom

Varastossa
Tuote: AC7BMZ Malli: W561BD D 626Ristiviite: 36Z405

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriVähemmän SFIC-sylinteriä
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoLuokkahuone
Luokka2
Kahva materiaaliMessinki, teräs, sinkki
keyingSFIC ei sisälly toimitukseen
Kiilauran tyyppiEi ydintä
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8", 1-3/4"
LakotyyppiNeliön kulma
Tyylidata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.84
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKahva materiaalikeyingKiilauran tyyppiTyyliHinta
FALCON LOCK W101 D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626KulkusinkkiAvaimeton-data€118.49
FALCON LOCK W101 Q 626 Keskikokoinen vipu Lockset Quantum | AC7BMP 36Z387 W101 Q 626KulkusinkkiAvaimeton-Kvantti€143.17
FALCON LOCK W301 D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Tietosuoja | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626yksityisyyssinkkiAvaimeton-data€122.44
FALCON LOCK W301 Q 626 Keskikokoinen vipu Lockset Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626yksityisyyssinkkiAvaimeton-Kvantti€136.63
FALCON LOCK W511BD D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626merkintäMessinki, teräs, sinkkiSFIC ei sisälly toimitukseenEi ydintädata€131.63
FALCON LOCK W511BD Q 626 Keskiraskaan vivun lukitus Kvanttimerkintä | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626merkintäMessinki, teräs, sinkkiSFIC ei sisälly toimitukseenEi ydintäKvantti€150.12
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626merkintäMessinki, teräs, sinkkiAvain eriGdata€163.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK W561BD D 626 Keskitehoinen vipulukkoset Dane Classroom
€132.13 / yksikkö