Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FALCON LOCK W101 Q 626 Keskikokoinen vipu Lockset Quantum | AC7BMP 36Z387

FALCON LOCK W101 Q 626 Medium Duty Lever Lockset Quantum

Varastossa
Tuote: AC7BMP Malli: W101 Q 626Ristiviite: 36Z387

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka2
Kahva materiaalisinkki
keyingAvaimeton
SijaintityyppiKaupallinen
LukitustoimintoKulku
Lukituksen suorituskykyKeskitaso
Nastojen lukumäärä6
Nastat6
Vaadittu oven paksuus1-3/8", 1-3/4"
LakotyyppiNeliön kulma
TyyliKvantti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)22.61
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintoKahva materiaalikeyingKiilauran tyyppiTyyliHinta
FALCON LOCK W101 D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Passage | AC7BMM 36Z382 W101 D 626KulkusinkkiAvaimeton-data€131.64
FALCON LOCK W301 D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Tietosuoja | AC7BMQ 36Z389 W301 D 626yksityisyyssinkkiAvaimeton-data€138.35
FALCON LOCK W301 Q 626 Keskikokoinen vipu Lockset Quantum | AC7BMT 36Z394 W301 Q 626yksityisyyssinkkiAvaimeton-Kvantti€143.55
FALCON LOCK W511BD D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Entry | AC7BMU 36Z395 W511BD D 626merkintäMessinki, teräs, sinkkiSFIC ei sisälly toimitukseenEi ydintädata€151.41
FALCON LOCK W511BD Q 626 Keskiraskaan vivun lukitus Kvanttimerkintä | AC7BMV 36Z396 W511BD Q 626merkintäMessinki, teräs, sinkkiSFIC ei sisälly toimitukseenEi ydintäKvantti€172.69
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY D 626 Keskikokoinen vipu Lockset Dane Entry | AC7BMW 36Z398 W511CP6 C-KWY D 626merkintäMessinki, teräs, sinkkiAvain eriGdata€187.90
FALCON LOCK W511CP6 C-KWY Q 626 keskiraskaan vivun lukitus Kvanttimerkintä | AC7BMY 36Z404 W511CP6 C-KWY Q 626merkintäMessinki, teräs, sinkkiAvain eriGKvantti€164.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FALCON LOCK W101 Q 626 Medium Duty Lever Lockset Quantum
€164.23 / yksikkö