FAG laakerit 22213-E1 Pallomainen laakeri Kaksirivinen reikä 65 mm | AJ2HKV 4YWA6

FAG BEARINGS 22213-E1 Pallomainen laakeri Kaksirivinen reikä 65 mm

Tuote: AJ2HKV Malli: 22213-E1Ristiviite: 4YWA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolaakerit
HäkkimateriaaliPelti
Dynaaminen kuormitettavuus202,000
VoiteluSäilöntäaine
Dia ulkopuolella.120
Staattinen kantavuus210,000
Temp. alue-22 - +392
TyyppiDouble Row
Leveys31

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5649
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)12.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FAG BEARINGS 22213-E1 Pallomainen laakeri Kaksirivinen reikä 65 mm