FACOM FT-BV.5A Työkalujen säilytyskotelo 14.75x1.5x4.5 Nahka | AC6YPW 36T757

FACOM FT-BV.5A työkalujen säilytyskotelo 14.75x1.5x4.5 nahkaa

Varastossa
Tuote: AC6YPW Malli: FT-BV.5ARistiviite: 36T757

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€686.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu pussi
PerusmateriaaliNahka
SulkemistyyppiLukko
VäriMusta
Syvyys12.5 "
Korkeus8.5 "
MateriaaliNahka
Sisätaskut26
Ulkotaskujen määrä0
Palojen lukumäärä1
Taskut1
Kokonaissyvyys12.5 "
Kokonaiskorkeus8.5 "
kokonaisleveys16.75 "
Tyypillinen laukku- tai kangaskäyttöYleinen tarkoitus
Leveys16.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4675
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)55.12
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi4203291500
AlkuperämaaGR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FT-BV.5A työkalujen säilytyskotelo 14.75x1.5x4.5 nahkaa
€686.82 / yksikkö