Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FC-S.400AVSE Eristetty pistorasiasarja 12 osaa 1/2 tuumaa | AC4ZZA 32H728

FACOM FC-S.400AVSE eristetty pistorasiasarja 12 osaa 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4ZZA Malli: FC-S.400AVSERistiviite: 32H728

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€638.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty pistorasiasarja
Aseman koko1 / 2 "
Maks. Käytä jännitettä1000 VAC
Palojen lukumäärä12
suojaaJopa 1000 V: n sähköiskuja vastaan
Sisältää pistorasiat(9) 1/2" Dr 12 pt. Pistorasiat: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
Työkalujen säilytys sisältyyEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)39.12
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaFR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPalojen lukumääräSisältää pistorasiatTyökalujen säilytys sisältyyHinta
FACOM FC-J.401AVSE eristetyt kantasarjat 17 osaa 3/8 tuumaa | AC4ZZE 32H732 FC-J.401AVSE3 / 8 "17(9) 3/8" Dr 12 pt. Pistorasiat: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mmKyllä€760.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FC-S.400AVSE eristetty pistorasiasarja 12 osaa 1/2 tuumaa
€638.83 / yksikkö