Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-287B.JS5 Stud Driver/Extraktor Set 5 Piece 1/2 Dr | AC3HMP 2TLC7

FACOM FA-287B.JS5 Nastakiinnitys-/imurisarja 5 kpl 1/2 Dr

Varastossa
Tuote: AC3HMP Malli: FA-287B.JS5Ristiviite: 2TLC7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNastan ohjain / ulosvetosarja, 5 kpl
Aseman koko1 / 2 "
Suuri päädia.1-1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus2 15 / 16 "
Koko6 10 on mm
Pieni päädia.1-1 / 16 "
Tyyppiuritettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-287B.JS5 Nastakiinnitys-/imurisarja 5 kpl 1/2 Dr
€236.67 / yksikkö