Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FACOM FA-185.20AVSE Pitkäkärkiset pihdit 7-7/8 2-23/32 Leuka | AC4ZYF 32H703

FACOM FA-185.20AVSE pitkäpihdit 7-7/8 2-23/32 leuka

Varastossa
Tuote: AC4ZYF Malli: FA-185.20AVSERistiviite: 32H703

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetyt neulapihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaali1-3 / 8 "lanka
Käsittele väriäOranssi
Kahvan tyyppiEristetty
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus2 23 / 32 "
LeukatyyppiSahalaitainen
Leuan leveys1.375 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.375 "
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus7.875 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys3 / 8 "
Jännitearvot1000V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenän muoto (suora)
    • Sivuleikkuri (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FACOM FA-185.20AVSE pitkäpihdit 7-7/8 2-23/32 leuka
€114.20 / yksikkö