Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55580.025.0075 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 316 Grade, 0.25 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UTD 41VA05

FABORY U55580.025.0075 vaarnatappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.25 tuumaa, 100 PK

Varastossa
Tuote: CG8UTD Malli: U55580.025.0075Ristiviite: 41VA05

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)6120
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/4
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pituus3 / 4 "
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.49
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55580.025.0075 vaarnatappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, luokka 316, tapin halkaisija 0.25 tuumaa, 100 PK
€225.34 /pakkaus