Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55530.018.0075 Lokasuojan aluslevy, 0.065 tuuman paksuus, 50PK | CG8URF 22UF03

FABORY U55530.018.0075 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 50 PK

Varastossa
Tuote: CG8URF Malli: U55530.018.0075Ristiviite: 22UF03 / 156C19

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.81 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLokasuojan aluslevy
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 16 "
StandardiASME B18.21.1
MittausjärjestelmäTuuma
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi0.047 "- 0.080"
Pesin sisällä Dia.3 / 16 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD3 / 4 "
Aluslevyn tyyppiLokasuojan aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.094
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55530.018.0075 lokasuojan aluslevy, paksuus 0.065 tuumaa, 50 PK
€11.81 /pakkaus