Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55420.075.0001 Uss aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 20 PK | CG8URB 54FW01

FABORY U55420.075.0001 Uss-aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 20 PK

Varastossa
Tuote: CG8URB Malli: U55420.075.0001Ristiviite: 54FW01

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy
VäriHopea
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin3 / 4 "
StandardiASME B18.22.1
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 - 302 astetta F
Paksuus0.148 "
Pesin sisällä Dia.13 / 16 "
Aluslevyn materiaaliRuostumaton teräs
Pesimen materiaaliluokka316
Aluslevy OD2"
Aluslevyn tyyppiUSS tyypin A leveä tasainen aluslaatta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0598
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Yleinen tarkoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55420.075.0001 Uss-aluslevy, paksuus 0.148 tuumaa, 20 PK
€65.65 /pakkaus