Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U55010.037.0550 Kierrepultti, 3/8-16 tuuman kierrekoko, 5-1/2 tuuman pituus, 316Ss, 10PK | CG8UNU 41UH91

FABORY U55010.037.0550 Kierrepultti, 3/8-16 tuuman kierrekoko, 5-1/2 tuuman pituus, 316Ss, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8UNU Malli: U55010.037.0550Ristiviite: 41UH91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.56 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauta Pultti
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Pään korkeus1 / 4 "
Head TypeHex
pään leveys0.5625 "
Pituus5-1 / 2 "
Todistuskuorma85000 psi
Rockwellin kovuusHRB95 - HRC32
RuuvityyppiKuusiokolopultti
StandardiASME B18.2.1
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100-150 KSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8127
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U55010.037.0550 Kierrepultti, 3/8-16 tuuman kierrekoko, 5-1/2 tuuman pituus, 316Ss, 10PK
€44.56 /pakkaus