Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51811.037.0001 Siipimutteri, 3/8-24 kierrekoko, 18-8 luokka, 5PK | CG8UML 41VA65

FABORY U51811.037.0001 Siipimutteri, kierrekoko 3/8-24, luokka 18-8, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UML Malli: U51811.037.0001Ristiviite: 41VA65

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.65 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-24
Luokka18-8
Korkeus0.65 - 0.79 "
MutteriSiipimutteri A-kylmä taottu
StandardiASME B18.6.9
TyyliSiipimutteri A-kylmä taottu
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF (hieno)
Siipiväli1.31 - 1.44 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0693
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51811.037.0001 Siipimutteri, kierrekoko 3/8-24, luokka 18-8, 5PK
€6.65 /pakkaus