Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.037.0162 Clevis Pin, pituus 1 5/8 tuumaa, luokka 18-8, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8UKV 41MF53

FABORY U51798.037.0162 Clevis Pin, pituus 1 5/8 tuumaa, 18-8 luokka, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UKV Malli: U51798.037.0162Ristiviite: 41MF53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€43.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus1 5 / 8
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus1 5 / 8
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1346
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.037.0162 Clevis Pin, pituus 1 5/8 tuumaa, 18-8 luokka, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€43.84 /pakkaus