Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.031.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 18-8 luokka, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8UKE 41MF39

FABORY U51798.031.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 18-8 luokka, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UKE Malli: U51798.031.0100Ristiviite: 41MF39 / 178N97

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus1
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus1"
Pin Dia.5 / 16 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0599
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.031.0100 Clevis Pin, 1 tuuman pituus, 18-8 luokka, 5/16 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€18.91 /pakkaus