Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51798.025.0250 Clevis Pin, 2-1/2 Inch Length, 18-8 Grade, 1/4 Inch Pin Dia., 5PK | CG8UJZ 41MF34

FABORY U51798.025.0250 Clevis Pin, pituus 2-1/2 tuumaa, luokka 18-8, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8UJZ Malli: U51798.025.0250Ristiviite: 41MF34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.01 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen pituus2
Luokka18-8
Head TypePää
Pituus2 1 / 2 "
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0904
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51798.025.0250 Clevis Pin, pituus 2-1/2 tuumaa, luokka 18-8, 1/4 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€12.01 /pakkaus