Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51580.009.0050 Dowel Pin, 3/32 Inch Nominal Dia., 18-8 Grade, 0.0937 Inch Pin Dia., 100PK | CG8UAP 41UY82

FABORY U51580.009.0050 Tappitappi, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.0937 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8UAP Malli: U51580.009.0050Ristiviite: 41UY82

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.45 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1/2
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pituus1 / 2 "
Nimellishalkaisija3 / 32 "
Pin Dia.0.0937 "
Pin-tyyliKovettumaton maaperä
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0491
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51580.009.0050 Tappitappi, 3/32 tuuman nimellishalkaisija, 18-8 luokka, 0.0937 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€31.45 /pakkaus