FABORY U51090.087.0001 vastamutteri, 7/8-9 kierrekoko, luokka 316 | CG8TAV 41VL49

FABORY U51090.087.0001 vastamutteri, 7/8-9 kierrekoko, 316

Tuote: CG8TAV Malli: U51090.087.0001Ristiviite: 41VL49
€14.45 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHillomutteri
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko7 / 8 "-9
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316
Korkeus0.458 - 0.510 tuumaa
MutteriHillomutteri
StandardiASME B18.2.2
TyyliHillomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys1.269 - 1.312 tuumaa
Jakoavaimen koko1 5/16 tuumaa

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51090.087.0001 vastamutteri, 7/8-9 kierrekoko, 316
€14.45 / yksikkö