Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51080.050.0001 kuusiomutteri, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK | CG8TAE 40TW73

FABORY U51080.050.0001 kuusiomutteri, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8TAE Malli: U51080.050.0001Ristiviite: 40TW73

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Korkeus7 / 16 "
Mutterikuusiomutterin
StandardiASME B18.2.2
Tyylikuusiomutterin
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)
Leveys asuntojen poikki3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4216
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliDia / kierteen kokoKiinnittimen viimeistelySuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräTyyliHinta
FABORY 399U59 kuusiomutteri,A194/Sa 194,Gr 2H,bulkki | CG6NCZ 399U59 399U59Ruostumaton teräs7 / 16 "-14tavallinentavallinen3163 / 8 "kuusiomutterinHex€276.82
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51080.050.0001 kuusiomutteri, 1/2-13 kierrekoko, 18-8 luokka, 25PK
€12.93 /pakkaus