Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U51000.037.0275 kuusiokantaruuvi, 3/8-16 kierrekoko, ruostumaton teräs, 25 pk | CD2WNK 40TW51

FABORY U51000.037.0275 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/8-16, ruostumaton teräs, 25 pk

Varastossa
Tuote: CD2WNK Malli: U51000.037.0275Ristiviite: 40TW51 / 42JZ12

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€30.27 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka18-8
Pään korkeus15 / 64 "
Head TypeHex
pään leveys9 / 16 "
Pituus2.75 "
Min. Kierteen pituus1"
Rockwellin kovuusB95 - C32
RuuvityyppiKuusikannen ruuvi
TyyliOsittain kierteitetty
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus100,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC (karkea)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0714

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U51000.037.0275 kuusiokantaruuvi, kierrekoko 3/8-16, ruostumaton teräs, 25 pk
€30.27 /pakkaus