Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39797.037.0162 Clevis Pin, 1 5/8 tuuman pituus, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 25PK | CG8RJD 41MC91

FABORY U39797.037.0162 Clevis Pin, pituus 1 5/8 tuumaa, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8RJD Malli: U39797.037.0162Ristiviite: 41MC91 / 178L53

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.32 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 5 / 8
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypePää
Pituus1 5 / 8
Pin Dia.3 / 8 "
Tapin tyyppiIlman nastaa
StandardiASME B18.8.1
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6737
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39797.037.0162 Clevis Pin, pituus 1 5/8 tuumaa, 3/8 tuuman tapin halkaisija, 25PK
€24.32 /pakkaus