Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39750.015.0075 Half Length Grooved Center Pin, 5/32 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RFK 41VJ23

FABORY U39750.015.0075 Puolipitkä uritettu keskitappi, 5/32 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8RFK Malli: U39750.015.0075Ristiviite: 41VJ23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskitappi
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Suuri päädia.0.156 "
Kokonaispituus3 / 4 "
Pin Dia.5 / 32 "
Tapin tyyppiTyyppi E
Pieni päädia.0.156 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0023
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39750.015.0075 Puolipitkä uritettu keskitappi, 5/32 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€8.10 /pakkaus