Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39710.018.0050 Grooved Taper Pin, 3/16 Inch Pin Dia., 10PK | CG8REU 41VJ08

FABORY U39710.018.0050 Uritettu kartiotappi, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8REU Malli: U39710.018.0050Ristiviite: 41VJ08

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.53 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliIlmainen leikkausteräs
Kiinnittimen viimeistelySinkitty
Suorittaa loppuunSinkitty
Suuri päädia.0.187 "
Kokonaispituus1 / 2 "
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin tyyppiTyyppi
Pieni päädia.0.187 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0018
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39710.018.0050 Uritettu kartiotappi, 3/16 tuuman tapin halkaisija, 10PK
€9.53 /pakkaus