Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39684.031.0300 Hakaneula, Snap Sinkki, 5/16 X 3-9/16 tuumaa Sq | AC3LJW 2UJG4

FABORY U39684.031.0300 Hakaneula, Snap Sinkki, 5/16 x 3-9/16 tuumaa neliömetriä

Varastossa
Tuote: AC3LJW Malli: U39684.031.0300Ristiviite: 2UJG4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHakaneula
PerusmateriaaliTeräs
Dia. Toleranssi+ 0.306 / -0.311 "
Suorittaa loppuunsinkki
Pituuden toleranssi-0.250"
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus3-9 / 16 "
Pin Dia.5 / 16 "
Varren pituus3.25 "
TyyppiDouble Wire Snap
Käyttökelpoinen pituus3"
Lanka Dia.0.091 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8716905060
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Langan muoto (neliö)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPerusmateriaaliSuorittaa loppuunPituuden toleranssiMateriaaliKokonaispituusPin Dia.Varren pituusTyyppiHinta
FABORY U39682.025.0225 Hakatappi, 18-8 luokka, 1/4 tuuman tappi, halk. | CG8REJ 5VU13 U39682.025.0225Ruostumaton terästavallinen-0.250"Ruostumaton teräs2 3 / 4 "1 / 4 "2 1 / 2 "-€19.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39684.031.0300 Hakaneula, Snap Sinkki, 5/16 x 3-9/16 tuumaa neliömetriä
€1.85 / yksikkö