Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.062.0400 Dowel Pin, 5/8 Inch Nominal Dia., 0.6251 To 0.6253 Inch Pin Dia., 5PK | CG8PMH 2ME64

FABORY U39080.062.0400 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.6251 - 0.6253 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PMH Malli: U39080.062.0400Ristiviite: 2ME64 / 175M14

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.36 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)79,800 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija5 / 8 "
Pin Dia.0.6251 - 0.6253 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)39,900 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8014
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.062.0400 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.6251 - 0.6253 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€17.36 /pakkaus