Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39080.037.0050 Tappitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.3751 - 0.3753 tuuman tapin halkaisija, 50PK | CG8PKU 2ME16

FABORY U39080.037.0050 tapitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.3751 - 0.3753 tuuman tapin halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8PKU Malli: U39080.037.0050Ristiviite: 2ME16 / 175M03

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliAlloy Steel
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)28,700 paunaa.
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1/2
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus1 / 2 "
Pituuden toleranssi+/- 0.012 "
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Pin Dia.0.3751 - 0.3753 "
Tapin tyyppiVakiotappi
Rockwellin kovuusC60
Yhden leikkauslujuus (paunaa)14,350 paunaa.
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3528
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39080.037.0050 tapitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.3751 - 0.3753 tuuman tapin halkaisija, 50PK
€39.83 /pakkaus