Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39078.025.0062 Dowel Pin, 1/4 Inch Nominal Dia., 0.25 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PGW 41UX68

FABORY U39078.025.0062 tapitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8PGW Malli: U39078.025.0062Ristiviite: 41UX68

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5 / 8 "
Nimellishalkaisija1 / 4 "
Pin Dia.0.25 "
Pin-tyyliKarkaistu maa
Rockwellin kovuusC60
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5634
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39078.025.0062 tapitappi, 1/4 tuuman nimellishalkaisija, 0.25 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€119.78 /pakkaus