Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.062.0400 Tappitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK | CG8PFB 41UX21

FABORY U39070.062.0400 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8PFB Malli: U39070.062.0400Ristiviite: 41UX21 / 182D53

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus4 "
Nimellishalkaisija5 / 8 "
Pin Dia.0.625 "
Rockwellin kovuusB95
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8014
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.062.0400 tapitappi, 5/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.625 tuuman tapin halkaisija, 5PK
€153.51 /pakkaus