Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.043.0087 Tappitappi, 7/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.4375 tuuman tapin halkaisija, 25PK | CG8PDW 41UW92

FABORY U39070.043.0087 tapitappi, 7/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.4375 tuuman tapin halkaisija, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8PDW Malli: U39070.043.0087Ristiviite: 41UW92

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.57 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus7/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus7 / 8 "
Nimellishalkaisija7 / 16 "
Pin Dia.0.4375 "
Rockwellin kovuusC23
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4568
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.043.0087 tapitappi, 7/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.4375 tuuman tapin halkaisija, 25PK
€112.57 /pakkaus