Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.037.0062 Tappitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.375 tuuman tapin halkaisija, 50PK | CG8PDJ 41UW81

FABORY U39070.037.0062 tapitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.375 tuuman tapin halkaisija, 50PK

Varastossa
Tuote: CG8PDJ Malli: U39070.037.0062Ristiviite: 41UW81

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.47 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kaksinkertainen leikkauslujuus (paunaa)13850
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus5/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus5 / 8 "
Nimellishalkaisija3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Rockwellin kovuusC23
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0094
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.037.0062 tapitappi, 3/8 tuuman nimellishalkaisija, 0.375 tuuman tapin halkaisija, 50PK
€122.47 /pakkaus