Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39070.006.0037 Dowel Pin, 1/16 Inch Nominal Dia., 0.0625 Inch Pin Dia., 100PK | CG8PBB 41UW28

FABORY U39070.006.0037 tapitappi, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.0625 tuuman tapin halkaisija, 100PK

Varastossa
Tuote: CG8PBB Malli: U39070.006.0037Ristiviite: 41UW28

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappitappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3/8
Suorittaa loppuuntavallinen
Pituus3 / 8 "
Nimellishalkaisija1 / 16 "
Pin Dia.0.0625 "
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0148
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39070.006.0037 tapitappi, 1/16 tuuman nimellishalkaisija, 0.0625 tuuman tapin halkaisija, 100PK
€97.61 /pakkaus