Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39002.591.0350 kartiotappi, #9 X 3-1/2 koko, 1/2-20 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu | CG8PAT 41LN02

FABORY U39002.591.0350 kartiotappi, #9 X 3-1/2 koko, 1/2-20 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu

Varastossa
Tuote: CG8PAT Malli: U39002.591.0350Ristiviite: 41LN02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus3 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.590 - 0.592 "
Pituus3 1 / 2 "
Tapin tyyppiUlkoinen kierre mutterilla
Koko# 9 x 3 1/2
Pieni päädia.0.516 "
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko1 / 2-20

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1202
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: pähkinä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39002.591.0350 kartiotappi, #9 X 3-1/2 koko, 1/2-20 kierrekoko, vapaasti leikkaava teräslaatu
€22.75 / yksikkö