Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.492.0250 kartiotappi, #8 X 2-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK | CG8NXN 41LL63

FABORY U39000.492.0250 kartiotappi, #8 X 2-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NXN Malli: U39000.492.0250Ristiviite: 41LL63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.78 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.491 - 0.493 "
Pituus2 1 / 2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 8 x 2 1/2
Pieni päädia.#8
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3015
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.492.0250 kartiotappi, #8 X 2-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK
€41.78 /pakkaus