Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.341.0450 kartiotappi, #6 X 4-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK | CG8NWQ 41LL41

FABORY U39000.341.0450 kartiotappi, #6 X 4-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK

Varastossa
Tuote: CG8NWQ Malli: U39000.341.0450Ristiviite: 41LL41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus4 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.342 - 0.343 "
Pituus4 1 / 2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 6 x 4 1/2
Pieni päädia.#6
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2138
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.341.0450 kartiotappi, #6 X 4-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 5PK
€37.22 /pakkaus