Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.341.0250 Taper Pin, #6 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWJ 41LL35

FABORY U39000.341.0250 kartiotappi, #6 X 2-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10PK

Varastossa
Tuote: CG8NWJ Malli: U39000.341.0250Ristiviite: 41LL35 / 177R51

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.92 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus2 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.342 - 0.343 "
Pituus2 1 / 2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 6 x 2 1/2
Pieni päädia.#6
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2484
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.341.0250 kartiotappi, #6 X 2-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 10PK
€12.92 /pakkaus