Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FABORY U39000.172.0150 Taper Pin, #1 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NTV 41LK75

FABORY U39000.172.0150 kartiotappi, #1 X 1-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK

Varastossa
Tuote: CG8NTV Malli: U39000.172.0150Ristiviite: 41LK75 / 177P91

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartio tappi
PerusmateriaaliTeräs
Kiinnittimen viimeistelytavallinen
Kiinnittimen pituus1 1 / 2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaIlmainen leikkausteräs
Suuri päädia.0.171 - 0.173 "
Pituus1 1 / 2 "
Tapin tyyppiStandardi
Koko# 1 x 1 1/2
Pieni päädia.#1
StandardiASME B18.8.2
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0914
AlkuperämaaVaihtelee

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY U39000.172.0150 kartiotappi, #1 X 1-1/2 koko, vapaasti leikkaava teräslaatu, 25PK
€8.96 /pakkaus